※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837218
品番
VES-36-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
トラスコ品番
771-2804
材質
PP(屋内用)
質量(g)
11
寸法A(mm)
97
寸法b(mm)
42
適合サイズ
NDD-25
寸法c(mm)
73.5