因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60837227
品番
VS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
トラスコ品番
771-2812
材質
PP(屋内用)
質量(g)
4
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
18
寸法b(mm)
26
適合サイズ
ND-20
寸法c(mm)
53