ヨシオ
ヨシオの 道路用品
ヨシオの 方向指示板
バック見守りくん
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60837498
品番
BM-R60
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
パワーゲートの手前に置くことで、後方から接近する人や自転車等に注意を促し、接触事故や追突事故防止に役立ちます。
付属のLEDライトを使えば、夜間でも効果を発揮します。
トラスコ品番
818-4616
色
オレンジ
高さ(mm)
620
質量(g)
740
奥行(mm)
350
間口(mm)
300
表示内容
ご注意!車両がバックします