※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
Cat6 UTPパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ケーブル長(m)
1
10
1
20
3
5
色
白
ライトグレー
ライトブルー
黄
黒
青
赤
白
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60837927
品番
VOL-6UPB-L1-WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
白
トラスコ品番
787-6386
質量(g)
43.5
ケーブル長(m)
1
材質(ジャケット)
PVC
規格
CAT6
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
5.4
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm
2
])
AWG24
爪折れ防止
あり