DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用配線小物
DAYTONA(デイトナ)の DCステーション
バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60838585
品番
15645
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様
■本体
Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm
■延長ハーネス
プラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm
■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V〜16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
注意
※ブレーキスイッチに平型端子(187型)を採用していない場合は、付属の延長ハーネス(CA103型)で接続してください。
■意匠登録出願中■
【商品構成】・ユニット本体(ミニガラス管ヒューズ Φ5.2x20/250V5A)×1 ・ハンドルクランプ×1・ブレーキスイッチ分岐ハーネス(プラス線)×1 ・延長ハーネス(プラス線)×1・延長ハーネス(マイナス線)×1 ・結線コネクター×1 ・リリースタイプ結束バンド×1・結束バンド×2