曜日別特売
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987

 

15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987
15677 バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) 60838987

バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合CB1000R(18~20)
内容量1本注文コード60838987品番15677
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。

仕様
●スイッチボックス回り止め穴開け加工済み
●純正インナーウエイト取付可能
● 純正インナーウエイトを取り付けない場合は、ハイサイダーバーエンドミラーの取り付けも可能
サイズ
●取付部Φ28.6
●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5
適合CB1000R(18~20)適合径(Φmm)取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5
注意
※車両の全幅が変わるため、記載事項の変更が必要になる場合がございます。
※15677装着の際、純正グリップ(左)の取り外し時にグリップヒーターが破損する可能性があります。作業は慎重に行なってください。
※スイッチボックス回り止め穴開け加工済み。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする