AS-1224JS-S エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業 60839178 AS-1224JS-S エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業 60839178 AS-1224JS-S エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業 60839178 AS-1224JS-S エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業 60839178 AS-1224JS-S エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業 60839178

エンジンスターター ビッグバンF1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60839178 品番AS-1224JS-S
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。

用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2902 材質ABS 質量(kg)1.2 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20〜40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
注意
※セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。
※セルは3秒以上まわさないでください。
※ご使用前後は必ず充電してください。
※長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。(過放電となりますと充電できなくなる場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839178
2018-08-27
用途:
除雪車のバッテリー上がり
山二総合保全株式会社 様 (建設業・工事業)

除雪作業をしているので冬場はバッテリー上がりが気になり、購入してみました。
予想外に家族でのキャンプで大活躍でした。
小型で持ちやすく、大変便利でしたよ。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする