付属品ACアダプター
仕様AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED
材質ABS
高さ(mm)約300
質量(g)約630
電源(ライト)入力/AC100〜240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本(別売)
コード長さ(m)約1.5
消費電力8.2W(待機時/0.3W)
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼光色・電球色相当)
セード寸法(mm)210
アズワン品番64-7917-73
明るさ直下照度/2360lx(測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当