※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの クリーンワイパー
橋本クロスの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
クリーンニット CN9×9S 9in×9in(100枚/箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60839537
品番
CN9X9S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。
端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
寸法(inch)
9×9
仕様
クリーンパック:○、端面ヒートカット
トラスコ品番
791-9921
材質
ポリエステルニット
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
1.3
色
白
長さ(m)
0.08
対応
クラス100
縦(mm)
225
横(mm)
225