HGO-1L ハードグラス HGO-1 オーバータイプ タジマツール(TJMデザイン) 一眼型 60839904

ハードグラス HGO-1 オーバータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839904 品番HGO-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット
表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工

レーザー 用途安全保護メガネ 仕様表面キズ防止加工、曇り止め処理、帯電防止加工 トラスコ品番813-4839 形状一眼型 規格ANSI規格品(Z87.1) 本体質量(g)44 機能紫外線カット、耐衝撃性、防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839843
2023-10-27
用途:
農薬散布時の安全対策
農・林・水産業

メガネの上からでも掛けることができ日差しの強い日でも視界良好で使用できます。
ただ、メガネの形によっては浮いた感じになり、つるの掛りが浅く耳が痛くなったりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする