絶縁ゴム長靴 えぐり

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード60840526 品番YS-111-14-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。

サイズ(cm)24.5 用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など 仕様定期自主点検必要 トラスコ品番466-6275 材質天然ゴム 質量(kg)1.71 種類作業靴 規格厚生労働省検定合格品 使用電圧(V)交流7000以下 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000 靴タイプ長靴
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60840578
2022-08-12
用途:
電気工事の停電作業時に
有限会社エーアンドエスプランニング 様

以前の絶縁ゴム長靴より柔らかい素材で出来ているので膝を曲げての作業でも楽に作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする