画像準備中

ドローマック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60840581 品番CNI-WDM85-1
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,970
販売価格(税別)
4,518

特定部分をガードする防水シート。マットレスやリネンを清潔に保ちシミを寄せつけません。防水シート面(85cm×85cm)の両脇に巻込み用の生地があるので使用中のズレを防ぎます。シーツの上・下どちらに敷いても使用できます。シングル・セミダブル兼用サイズです。人と環境に有害な物質を含まないエコテックス認証付きです。※吸水性はありません。

材質表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタン100% サイズ189×85cm、 寸法(cm)防水部:85×85 アズワン品番62-7115-05 洗濯方法洗濯可(80度以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする