タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり関連品
ゴールド鋸 色まき柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60840735
品番
GNC-STR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーのバネの許容が大きいのでどの刃(ゴールド鋸刃)でも使えます。
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄
用途
鋸用柄
トラスコ品番
828-7048
種別
色まきショート柄(赤)
材質
中空特殊樹脂
全長(mm)
210
本体質量(g)
66
適合替刃
ゴールド鋸シリーズの替刃全種