ダイレクト墨つぼモバイル4専用カルコ(4本入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード60841067 品番DS-SUMM4-KAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760

かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。
針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。

用途墨つぼ用かるこ 適合ダイレクト墨つぼモバイル4 トラスコ品番828-8354 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦40×横11×奥11 本体質量(g)2 材質(針)
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60841067
2015-12-26
用途:
木造建築現場での作業
建設業・工事業

針が刺さりやすくて最高によい。他には無い。是非、他の墨壺、糸巻きなどのを軽子を改良してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする