ピッチライン割付チョーク 交換糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ピッチライン割付チョーク100 注文コード60841112 品番WCL100-ITO
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

ピッチライン用交換糸。

糸の長さ(m)9 糸の太さ(mm)0.7 用途墨つぼ用交換糸 適合ピッチライン割付チョーク100 トラスコ品番813-4932 外形寸法(mm)縦79×横75×奥2 本体質量(g)6 材質(糸)ナイロン
注意
※糸に「スレ・キレ・ホツレ」が生じた場合はすぐに新しい糸に交換し、常に安全に作業が行なえるよう心がけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする