タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 測量用チョークライン
ピッチライン割付チョーク 交換糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ピッチライン割付チョーク150
注文コード
60841121
品番
WCL150-ITO
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチライン用交換糸。
糸の長さ(m)
9
糸の太さ(mm)
0.7
用途
墨つぼ用交換糸
適合
ピッチライン割付チョーク150
トラスコ品番
813-4933
外形寸法(mm)
縦79×横75×奥4
本体質量(g)
6
材質(糸)
ナイロン
注意
※糸に「スレ・キレ・ホツレ」が生じた場合はすぐに新しい糸に交換し、常に安全に作業が行なえるよう心がけて下さい。