パーフェクト墨つぼ10用つぼ綿セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60841182 品番SUM10-WAT
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

墨含みの良い、セルローススポンジ。

用途墨つぼ用綿 仕様セルローススポンジ1セット 適合墨つぼ10鶴首、墨つぼ10斜めカット 材質セルロース 外形寸法(mm)縦48×横35×奥28 本体質量(g)1.9
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする