※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
フードパン カバー ホットパン用 アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60841594
品番
221P2346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。
材質
ポリエーテルイミド
用途
食材保管、調理補助
トラスコ品番
778-4881
適合本体
216P46、217P46、218P46
形状
角形
質量(kg)
0.2
色
アンバー
サイズ
GN1/3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×325
適合規格
GN1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐用温度(℃)
-40〜190
注意
※電子レンジ使用不可です。