101P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841628 101P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841628

フードパン コールドパン クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60841628 品番 101P08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

材質ポリカーボネート 容量(L)0.8 適合(フタ)103P2975、102P8608 トラスコ品番778-4180 質量(kg)0.2 サイズGN1/9 用途食材保管、調理補助 形状角形 クリア 適合規格GB1/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×106×102 RoHS指令(10物質対応)対応 耐用温度(℃)-20〜100
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする