※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

118P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841716 118P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841716

フードパン コールドパン クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5.1 注文コード60841716 品番118P08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

材質ポリカーボネート 容量(L)5.1 適合フタ/通常:121P2308、フタ/密閉:145P01、フタ/高密閉:122P2975、フタ/切込み付:121P8608 トラスコ品番778-4325 質量(kg)0.6 サイズGN1/3 用途食材保管、調理補助 形状角形 クリア 適合規格GN1/3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×325×152 RoHS指令(10物質対応)対応 耐用温度(℃)-20〜100
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする