※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841752 125P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841752

フードパン コールドパン クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.8 注文コード60841752 品番125P08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

材質ポリカーボネート 容量(L)8.8 適合フタ/通常:128P2308、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込み付:128P8608 トラスコ品番778-4392 質量(kg)0.8 サイズGN1/2 用途食材保管、調理補助 形状角形 クリア 適合規格GN1/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×325×152 RoHS指令(10物質対応)対応 耐用温度(℃)-20〜100
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする