130P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841777 130P08 フードパン コールドパン クリア ERECTA(エレクター) 60841777

フードパン コールドパン クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60841777 品番 130P08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

材質ポリカーボネート 容量(L)8.5 適合フタ/通常:134P08、フタ/密閉:147P01、フタ/高密閉:135P2975、フタ/切込み付:134P8608 トラスコ品番778-4449 質量(kg)1 サイズGN1/1 用途食材保管、調理補助 形状角形 クリア 適合規格GN1/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×325×64 RoHS指令(10物質対応)対応 耐用温度(℃)-20〜100
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする