223P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

223P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841926
223P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841926
223P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841926
223P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841926

フードパン ホットパン アンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)3.8
サイズGN1/2
内容量1個注文コード60841926品番223P46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

用途
食材保管、調理補助
材質ポリエーテルイミド容量(L)3.8適合フタ/通常:228P2346、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込付:228P8646トラスコ品番778-4899質量(kg)0.5サイズGN1/2形状角形アンバー適合規格GN1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×325×64RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ耐用温度(℃)-40~190
注意
※フタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする