※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841944 225P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841944 225P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841944 225P46 フードパン ホットパン アンバー ERECTA(エレクター) 60841944

フードパン ホットパン アンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60841944 品番 225P46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

材質ポリエーテルイミド 容量(L)8.8 適合フタ/通常:228P2346、フタ/密閉:146P01、フタ/高密閉:129P2975、フタ/切込付:228P8646 トラスコ品番778-4911 質量(kg)0.8 サイズGN1/2 用途食材保管、調理補助 形状角形 アンバー 適合規格GN1/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×325×152 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ 耐用温度(℃)-40〜190
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする