※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
フードパン 排水トレイ コールドパン用 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842005
品番
127P2408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
材質
ポリカーボネート
用途
食材保管、調理補助
トラスコ品番
778-4414
適合本体
123P08、124P08、125P08、126P08
質量(kg)
0.2
色
クリア
サイズ
GN1/2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
264/325
適合規格
GN1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(解凍のみ)
耐用温度(℃)
-20〜100
注意
※電子レンジ、解凍のみ使用可能です。