※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
フードパン 排水トレイ ホットパン用 アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842023
品番
120P46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
材質
ポリフェニールサルフォン
用途
食材保管、調理補助
トラスコ品番
778-4350
適合本体
216P46、217P46、218P46
形状
角形
質量(kg)
0.1
色
アンバー
サイズ
GN1/3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×325
適合規格
GN1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○
耐用温度(℃)
-40〜190