※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842057
品番
143P01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内容物の漏れを最小限に抑える密閉式のフードパン用フタです。
材質
PE
用途
食材保管、調理補助
トラスコ品番
778-4503
適合本体
104P08、105P08、106P08、204P46、205P46、206P46
形状
角形
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
サイズ
GN1/6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×162
適合規格
GN1/6
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐用温度(℃)
-25〜65
注意
※電子レンジは対応不可です。