※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

332808 フードボックス クリア ERECTA(エレクター) 60842102 332808 フードボックス クリア ERECTA(エレクター) 60842102 332808 フードボックス クリア ERECTA(エレクター) 60842102 332808 フードボックス クリア ERECTA(エレクター) 60842102

フードボックス クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60842102 品番332808
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。

材質ポリカーボネート 容量(L)62.9 用途食材密閉保管、衛生管理 適合フタ:330208 トラスコ品番778-5232 形状角形 質量(kg)4.3 クリア サイズ1/1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×457×305 耐用温度(℃)-40〜93
注意
※電子レンジは対応不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする