※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
フードボックス フタ ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842118
品番
350201
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
材質
PE
用途
食材密閉保管、衛生管理
トラスコ品番
778-5275
適合本体
350601、350801、350001、352801、350101
形状
角形
質量(kg)
1
色
ホワイト
サイズ
GN1/1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
660×457
耐用温度(℃)
-25〜59
注意
※電子レンジは対応不可です。