ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
フードボックス フタ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842127
品番
351001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
材質
PE
用途
食材密閉保管、衛生管理
トラスコ品番
778-5330
適合本体
350701、350901、350401
形状
角形
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
サイズ
GN1/2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×457
注意
※電子レンジは対応不可です。