CTG-SD200 カッターガイド SD タジマツール(TJMデザイン) 60842171

 

CTG-SD200 カッターガイド SD タジマツール(TJMデザイン) 60842171 CTG-SD200 カッターガイド SD タジマツール(TJMデザイン) 60842171 CTG-SD200 カッターガイド SD タジマツール(TJMデザイン) 60842171 CTG-SD200 カッターガイド SD タジマツール(TJMデザイン) 60842171

カッターガイド SD

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60842171 品番CTG-SD200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

形状は幅35ミリ、軽量なアルミ定規。
カッター刃が乗り上げた時に手を守るガード溝付。
ミリ単位の目盛付、物差しとして利用できます。
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。
ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。

測定範囲(mm)200 材質アルミニウム、(滑り止め)ゴム 用途カッター切断用ガイド トラスコ品番795-4859 外形寸法(mm)縦215×横35×奥5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×35×5 本体質量(g)45 長さ許容差(mm)±0.18 真直度(mm)0.15以下
注意
※固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60842171 CTG-SD200 58375597 CTG-SL200 カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60842187
2017-11-03
用途:
DIY

裏に滑り止めがついていて、これが重宝する。
良い品物です。

対象商品:
60842214
2017-05-01
用途:
シートのカット

一回ポッキリの利用なので、一番安いのにしました。
十分役目は果たしてくれました。

対象商品:
60842171
2017-06-03
用途:
図面の線引き 型紙の切り抜き
Gardenfield 様

マッド塗装でメモリが見やすいのは良いが、なぜか目盛りの部分まで面取りされている為、正確に測れない。

対象商品:
60842171
2015-05-29
用途:
カッティングシート や インクジェットメディアの カット

アルミニウム製なので軽く、裏面に 滑り止めがついているので
シートの上でも滑りづらく、定規を押さえる力が少なくて済み
長時間の作業でも疲れにくい。
 
サイズのラインナップも豊富で 作業用途に応じて使い分けができる。
 
600mm以下のサイズを全て揃えてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする