9F13 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842215 9F13 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842215 9F13 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842215 9F13 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842215

ラバーメイド プロサーブキャリアー グレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60842215 品番 9F13
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグ・キャリアドーリーです。
不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました。
保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。
独自の4層構造により保温・保冷・保護の効果が高く扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です。
S・M・Lサイズはガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを収納できます。
米国・ラバーメイド社製。

材質ナイロン、アルミニウム、発泡ポリプロピレン 用途保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送 トラスコ品番819-4692 形状角形 質量(kg)8.3 グレー 間口W×奥行D×高さH(mm)686×495×572 収納量ガストロノームパン1/1(65mm)5個、ガストロノームパン1/1(100mm)3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする