9F15 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842224 9F15 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842224 9F15 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842224 9F15 ラバーメイド  プロサーブキャリアー グレイ ERECTA(エレクター) 60842224

ラバーメイド プロサーブキャリアー グレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 間口W×奥行D×高さH(mm)483×426×381 注文コード60842224 品番9F15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は間口W×奥行D×高さHなど3種類から選べます 他の種類を見る

保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグ・キャリアドーリーです。
不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました。
保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。
独自の4層構造により保温・保冷・保護の効果が高く扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です。
S・M・Lサイズはガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを収納できます。
米国・ラバーメイド社製。

材質ナイロン、アルミニウム、発泡ポリプロピレン 用途保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送 トラスコ品番819-4693 形状角形 質量(kg)2.6 グレー 間口W×奥行D×高さH(mm)483×426×381 収納量ガストロノームパン1/2(100mm)2個

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする