ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の 保存容器・調味料入れ
ERECTA(エレクター)の シール容器・フードコンテナ
エレクター ラバーメイド マーシャルコンテナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60842258
品番
8170-8803
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
材質
発泡ポリエチレン
容量(L)
94.6
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
759-0202
形状
丸形
質量(kg)
10.4
色
ブラウン
間口W×奥行D×高さH(mm)
457×457×1067
注意
※運賃が別途かかります。