※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの 保存容器・調味料入れ
ラバーメイドの シール容器・フードコンテナ
アイストート ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60842303
品番
9F53T65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
氷の搬送に適したボックスです。
持ち運びに便利な取手付です。
食器洗浄機で洗浄可能なので衛生的です。
NSF認定品です。
材質
本体:ポリカーボネート、ホルダー:スチール
トラスコ品番
819-4690
形状
角形
質量(kg)
1.8
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×338×561