173175 パレトートボックス グレー ラバーメイド 60842364

 

173175 パレトートボックス グレー ラバーメイド 60842364
173175 パレトートボックス グレー ラバーメイド 60842364
173175 パレトートボックス グレー ラバーメイド 60842364

パレトートボックス グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(L)60
内容量1個注文コード60842364品番173175
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐久性に優れた収納ボックスです。
FDA(米国食品医薬品局)規定に準拠しています。
スタッキング可能です。
蓋は、オプションのナイロンタイとの緊密な安全なスナップです。
とまたは蓋なしの入れ可能なスタッカブルです。
高耐ストレスクラック性と高密度ポリエチレンです。
より安定性に機能を180°積み重ねています。
推奨動作温度:54℃に-23℃

材質PE容量(L)60トラスコ品番819-4709形状角形質量(kg)2.7グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×597×254耐用温度(℃)-23~54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする