※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

173075 パレトートボックス用フタ グレー ラバーメイド 60842382 173075 パレトートボックス用フタ グレー ラバーメイド 60842382

パレトートボックス用フタ グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60842382 品番 173075
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐久性に優れた収納ボックスです。
FDA(米国食品医薬品局)規定に準拠しています。
スタッキング可能です。
蓋は、オプションのナイロンタイとの緊密な安全なスナップです。
とまたは蓋なしの入れ可能なスタッカブルです。
高耐ストレスクラック性と高密度ポリエチレンです。
より安定性に機能を180°積み重ねています。
推奨動作温度:54℃に-23℃

材質PE トラスコ品番819-4708 適合本体173175 質量(kg)1 グレー 耐用温度(℃)-23〜54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする