※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

139P08 フードパン (コールドパン) クリア ラバーメイド 60842398 139P08 フードパン (コールドパン) クリア ラバーメイド 60842398

フードパン (コールドパン) クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 60842398 品番 139P08
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。

容量(L)3.4 適合(通常フタ)141P46 トラスコ品番819-4649 形状角形 質量(kg)0.6 クリア 適合規格(呼称)GN1/2ロング 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×162×64 耐用温度(℃)-20〜100
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする