※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの 保存容器・調味料入れ
ラバーメイドの シール容器・フードコンテナ
フードパン (コールドパン)用カバー アンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
60842416
品番
208P8646
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切り込み付でトングやスプーンを差し入れたまま使用可能です。
トラスコ品番
819-4655
適合本体
204P46、205P46、206P46
形状
角形
質量(kg)
0.1
色
アンバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×162
適合規格
GN1/6