タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり本体
タジマツール(TJMデザイン)の 押し切り鋸
電工スマートソー 押切り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60842652
品番
DK-SS150J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
収納時や腰周りに取り付けて移動しながらの作業に便利な鞘付。
スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
力の入れ易いアール形状グリップ。
安全ロープの取り付けも可能。
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
295
歯ピッチ(mm)
2.4
用途
石膏ボード・ベニヤ等の開口
トラスコ品番
813-4922
タイプ
押切り用
本体質量(g)
196
板厚(mm)
1.0
切り溝幅(mm)
1.3
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。