ラバーメイド
ラバーメイドの キッチン・調理用品
ラバーメイドの 保存容器・調味料入れ
ラバーメイドの シール容器・フードコンテナ
ブルートコンテナ グリーンズキーパーセット ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60842766
品番
263601
参考基準価格(税別)
¥100,726
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
大型排水栓付外装コンテナと、底部に水切り用ドレン孔を開けたコンテナを組み合わせたシステムコンテナです。
生鮮野菜の洗浄後の水切り保管、運搬などに最適です。
材質
PE
容量(L)
121.1
トラスコ品番
819-4686
形状
丸形
質量(kg)
13.3
色
ホワイト
高さ(mm)
978
外径(Φmm)
635
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません