※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9G7301 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842775 9G7301 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842775 9G7301 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842775 9G7301 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842775

ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 60842775 品番 9G7301
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラウンドブルートコンテナと回転式フタのセットです。
小麦粉などの粉類の保管に最適です。
片手アクセスのための統合されたスライドフタです。
成分がひとめで分かるクリアドアです。
食品の安全性の遵守と効率のための統合されたスクープとストレージです。
896gと1792g輪郭スクープストレージは、2620と2632ブルートコンテナのスライドフタ用に設計されました。
施設を通じて簡単に輸送のためのオプションのドリーです。(76Lと121Lコンテナのみ)
回転式フタはクリア仕様で中身の確認も容易です。
開閉は片手で可能なので作業負担を軽減します。

容量(L)37.9 仕様専用スクープ付 トラスコ品番819-4630 形状丸形 質量(kg)3.6 ホワイト 高さ(mm)435 外径(Φmm)397

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする