9G7401 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842784 9G7401 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842784 9G7401 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842784 9G7401 ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト ラバーメイド 60842784

ブルートコンテナ スライド式フタ、スクープセット ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 容量(L)75.7 注文コード60842784 品番9G7401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ラウンドブルートコンテナと回転式フタのセットです。
小麦粉などの粉類の保管に最適です。
片手アクセスのための統合されたスライドフタです。
成分がひとめで分かるクリアドアです。
食品の安全性の遵守と効率のための統合されたスクープとストレージです。
896gと1792g輪郭スクープストレージは、2620と2632ブルートコンテナのスライドフタ用に設計されました。
施設を通じて簡単に輸送のためのオプションのドリーです。(76Lと121Lコンテナのみ)
回転式フタはクリア仕様で中身の確認も容易です。
開閉は片手で可能なので作業負担を軽減します。

容量(L)75.7 仕様専用スクープ付 トラスコ品番819-4631 形状丸形 質量(kg)4.8 ホワイト 高さ(mm)581 外径(Φmm)495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする