犬印本舗
犬印本舗の 事務用品
犬印本舗の その他医療事務用品
のぞみ ピンク HB8031シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60842787
品番
HB8031
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
L
ヒップ(cm)
90-103
生産国
日本製
適応腹囲(cm)
88-110
アズワン品番
63-5631-88
素材
綿95%、ナイロン・ポリウレタン5%