D-60 アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 60843447 D-60 アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 60843447 D-60 アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 60843447 D-60 アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 60843447

アングルカッター

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60843447 品番 D-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
穴あきアングル等の曲げ鉄板アングル専用
角部が丸いアングル専用

全長(mm)920 トラスコ品番439-0491 質量(kg)7 タイプR40(R付きアングル専用刃) 切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

シンプル操作の手動式アングル切断機
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60843447
2017-08-29
用途:
機器吊り用アングルのカット
建設業・工事業

空調屋の定番工具です。スチール製アングルなら火花も出すこと無くカット出来、セットも簡単大変便利です!もっとコンパクトになればさらに良いのですが…

2人が参考にしています
対象商品:
60843456
2016-03-25
用途:
アングルL30 L40の切断

切れ味良く、直角も出るので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
60843447
2016-04-04
用途:
現場でのアングルカット
有限会社東洋冷機 様 (建設業・工事業)

今までバンドソー似ての加工が電源無しの状況で作業が可能なので重宝しています。

対象商品:
60843447
2013-11-18
用途:
空調工事
有限会社 有田冷機 様 (建設業・工事業)

2台目ですが切断時に火花が出ないので重宝しています。

対象商品:
60843456
2013-09-26
用途:
火花厳禁の現場でのアングルカット
エイコーン 様

ショッピングセンター等の天井裏や駐車場で吊り下げ用の看板にアングル加工が必要でしたが、火花も出ないし静かに楽にアングルが切れて助かりました。
角が角用のアングルカッターを購入しましたので
1.5tの薄いアルミアングル等もこれでカット出来ましたので弊社のアングルカットはこれで全部賄えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする