BANE(バネ)
BANE(バネ)の フットケア
BANE(バネ)の インソール・ジェルパッド
バネインソール グリップ 淡グレー BNシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
XL 0
注文コード
60843785
品番
BN000605
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●スウェード調の表面素材でグリップ力をアップ●スウェード調の表面素材を使用することで、ベーシックタイプをより滑りにくくし、グリップ性能を兼ね備えたモデル。●アスリートの使用率No.1
仕様
XL 0
厚さ(mm)
つま先部分約3.8
色
表面/淡グレー、ベース/黄
質量(g)
(Mサイズの場合)片足平均約55
寸法(cm)
28.5〜29.5
コード
WO-BN000605
材質(表面)
オリジナルカップ:グリップ
材質(カップ部)
TPU
材質(ベース)
EVA
アズワン品番
63-5689-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000