バネインソール グリップ 淡グレー BNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様M 0 注文コード60843810 品番BN000603
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

●スウェード調の表面素材でグリップ力をアップ●スウェード調の表面素材を使用することで、ベーシックタイプをより滑りにくくし、グリップ性能を兼ね備えたモデル。●アスリートの使用率No.1

仕様M 0 厚さ(mm)つま先部分約3.8 表面/淡グレー、ベース/黄 質量(g)片足平均約55 寸法(cm)25.0〜26.5 コードWO-BN000603 材質(表面)オリジナルカップ:グリップ 材質(カップ部)TPU 材質(ベース)EVA アズワン品番63-5689-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする