画像準備中

バネインソール スキン 濃グレー BNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様M 0 注文コード60843907 品番BN000403
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

●硬さを持たせた薄型グリップタイプ●アスリートグリップをベースに、さらに安定感を強化。●足元をしっかり安定させたいスキーヤーに。

仕様M 0 厚さ(mm)つま先部分約2.0 表面/濃グレー、ベース/黄 質量(g)片足平均約55 寸法(cm)25.0〜26.5 コードWO-BN000403 材質(表面)オリジナルカップ:グリップ 材質(カップ部)TPU 材質(ベース)EVA アズワン品番63-5689-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする