BANE(バネ)
BANE(バネ)の フットケア
BANE(バネ)の インソール・ジェルパッド
バネインソール ベーシック7 黒 BNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
M 0
注文コード
60843941
品番
BN000803
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●通勤通学などの革靴やスペースの少ない靴に●全体的に薄くローカップ仕様。●抗菌、防臭に優れた表面素材(コンテックス)に、通気性もプラス。
仕様
M 0
厚さ(mm)
つま先部分約2.0
色
表面/黒、ベース/青
質量(g)
片足平均約55
寸法(cm)
25.0〜26.5
コード
WO-BN000803
材質(カップ部)
TPU
材質(ベース)
EVA
アズワン品番
63-5689-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000