浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
金象 ポリカ雪かき
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60843992
品番
124364
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
1630
材質
頭部:ポリカーボネート、柄部:天然木黒塗り
トラスコ品番
495-7083
質量(kg)
1
刃長(mm)
380
刃先幅寸法(mm)
420
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません